| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15922742 Herst.-Nr.: BF 16/3 EAN/GTIN: 4013339063802 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BF 16/3 Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Flacheisen mit 4-12 mm Dicke, außerdem einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen, Gegenwannen (GWU/GWS...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung übereinander : 3 Kabel für Kabel-Ø : 14 - 16 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 14..16 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 3 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | bandverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,8903* | € 1,9603* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,88* | € 2,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,052* | € 2,232* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,18183* | € 2,26183* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,14* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|