| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2634423 Herst.-Nr.: BF16/3 EAN/GTIN: 4013339063802 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Flacheisen mit 4-12 mm Dicke, außerdem einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen, Gegenwannen (GWU/GWS...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung übereinander: 3 Kabel für Kabel-Ø: 14 - 16 mm Montageart: flaches Profil, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Kabel: 3, Spannbereich: 14...16 mm, Oberflächenschutz Schelle: feuerverzinkt, Oberflächenschutz Schraube: Zink/Nickellegierung, Werkstoff der Schraube: Stahl, Werkstoff der Schelle: Stahl, Werkstoff der Wanne: Stahl, Oberflächenschutz Wanne: bandverzinkt, mit Gegenwanne: false, Werkstoffgüte der Schelle: sonstige, Werkstoffgüte der Wanne: sonstige, Werkstoffgüte der Schraube: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | BF16/3 | Ident Code: | 1-BF16/3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,9403* | € 2,3803* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,23183* | € 2,73183* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,93* | € 3,00* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,102* | € 3,262* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,19* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|