Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Reduzierung EX-KRM 50/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-Reduzierung EX-KRM 50/40
ATEX-Reduzierung EX-KRM 50/40
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15923732
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064735
EAN/GTIN:
     4007685031028
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff

ATEX-Reduzierung EX-KRM 50/40

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,942*
€ 9,482*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,9573*
€ 9,5073*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 7,15*
€ 9,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,7767*
€ 11,0067*
5
€ 4,00*
ab € 9,648*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061786
ab € 0,6735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.