Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064735 EX-KRM 50/40 Kabelverschraubung Reduzierung Explosionsgeschützt M50 M40 Kunststo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466042
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064735
EAN/GTIN:
     4007685647359
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10064735
Typ:
EX-KRM 50/40
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
Explosionsgeschützt
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
M50
Innengewinde:
M40
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EX-KRM 50/40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,942*
€ 9,482*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,9573*
€ 9,5073*
5
€ 3,90*
ab € 7,15*
€ 9,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,7767*
€ 11,0067*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 9,648*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,264*
€ 14,59416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,724*
€ 13,95156
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,606*
€ 13,81114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,488*
€ 13,67072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,648*
€ 11,48112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061786
ab € 0,6735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.