Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x340mm TYHT28M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TYHT28M Kabelbinder Polyamid Gelb
ABB TYHT28M Kabelbinder Polyamid Gelb
ABB TYHT28M Kabelbinder Polyamid Gelb
Artikel-Nr.:
     6012-15924895
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009590R0016
EAN/GTIN:
     5414363178439
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder grün

Kabelbinder 4,8x340mm TYHT28M

Die hochtemperaturbeständige Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 4.6 ist einsetzbar in Hochtemperaturbereichen. Daher ist diese Baureihe prädestiniert für Anwendungen in der Industrie, im öM-Bereich und in der Automobilindustrie. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
361 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,45999*
€ 0,53999*
25 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,47813*
€ 0,56813*
1000
Frei Haus
ab € 0,48056*
€ 0,57056*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,4791*
€ 0,5711*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,48531*
€ 0,57531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,57531*
€ 0,68462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48531*
€ 0,57752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 575,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.