Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 160x4,6 T50SSBS50TE HS sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15928260
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     155-30602
EAN/GTIN:
     4031026218540
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 160x4,6 T50SSBS50TE HS sw

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Bündelgut verläuft mit definiertem Abstand zur Oberfläche direkt über dem Schweißbolzen. Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1,35 mm
Bündeldurchmesser:
35..4 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 91,33*
€ 114,50*
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 114,50*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 92,235*
€ 115,645*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,09*
€ 119,27*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 97,55*
€ 122,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,27*
€ 141,9313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,58*
€ 138,7302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,85*
€ 135,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,48*
€ 130,2812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,09*
€ 113,1571
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 112,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.