Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666996
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50SSBS5OT-E
EAN/GTIN:
     4031026218540
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Bündelgut verläuft mit definiertem Abstand zur Oberfläche direkt über dem Schweißbolzen. Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 160 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Schweißbolzenaufnahme, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,35 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 35 mm, Min. Haltekraft: 200 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50SSBS5OT-E
Ident Code:
155-30602
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 117,42*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 94,06*
€ 117,43*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 94,925*
€ 118,525*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 97,61*
€ 121,93*
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,92*
€ 122,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,93*
€ 145,0967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,45*
€ 144,5255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,17*
€ 138,2423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,95*
€ 133,2205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,61*
€ 116,1559
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.