Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch HA47160501000BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (160/50 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (160/50 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (160/50 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (160/50 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (160/50 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     6012-15929674
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-21600
EAN/GTIN:
     4031026250465
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch HA47160501000BK

Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. HA47 bietet eine zuverlässige Isolierung und Schutz von Kabelverbindungen und -abschlüssen, auch für den Einsatz im Erdreich geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
165 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4,2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..110 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 150,62*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 129,15*
€ 151,16*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 135,2222*
€ 155,8922*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 156,72*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 176,34*
€ 200,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,72*
€ 186,4968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,45*
€ 183,7955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,44*
€ 179,0236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,29*
€ 176,4651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,33*
€ 162,2327
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 68,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.