Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel 3100 M6 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelnippel 3100 M6 G
Doppelnippel 3100 M6 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15935975
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3131068
EAN/GTIN:
     4012195250272
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m6

Doppelnippel 3100 M6 G

Doppelnippel M6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindelänge:
8 mm
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3169*
€ 0,4169*
3 Tage
600
100
€ 6,40*
ab € 0,31999*
€ 0,41999*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3362*
€ 0,4462*
100
€ 5,46*
ab € 0,3377*
€ 0,4477*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3478*
€ 0,4578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4178*
€ 0,49718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.