Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m
SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m
Artikel-Nr.:
     6012-15939006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794000
EAN/GTIN:
     4044773196863
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HCC-25-/-19,1X25,0- BK HCC 25 50m

Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® HCC 25 / 19.1X25.0 BK
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 17.7mm
Aussendurchmesser: 25mm
Nenngröße: 25
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Im Freien
Maschinenbau
Building Automation
Bewegliche Anwendungen
Apparatebau
Nutzen: Druckfest
Formstabil
Flexibel
Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
18,69999999 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25..100 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 197,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,23*
€ 198,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 205,91*
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 226,62*
€ 5,95*
ab € 215,373*
€ 256,033*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,91*
€ 245,0329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,61*
€ 244,6759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,81*
€ 233,0139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,12*
€ 226,2428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,67*
€ 205,4773
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,4534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.