Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5
Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5
Artikel-Nr.:
     6012-15939339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0822181
EAN/GTIN:
     4046356320023
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung weiß UC2F-TM 5

Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 8 x 3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5942*
€ 3,5755*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,697*
€ 3,697*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73034*
€ 3,74034*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,8058*
€ 3,8258*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,813*
€ 3,833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,833*
€ 4,56127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,633*
€ 4,32327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,453*
€ 4,10907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,813*
€ 3,34747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 101,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.