Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 25mm zweilappig 605 25 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 25mm zweilappig 605 25 A4
Befestigungsschelle 25mm zweilappig 605 25 A4
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15941534
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018679
EAN/GTIN:
     4012195912132
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle 25mm zweilappig 605 25 A4

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,727*
€ 200,727*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,49*
€ 208,88*
Frei Haus
ab € 175,76*
€ 209,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,66*
€ 211,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 181,30*
€ 215,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,33*
€ 256,2427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,79*
€ 254,4101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,39*
€ 239,6541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,94*
€ 231,9786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,30*
€ 215,747
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.