Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 20mm einlappig 822 20 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 20mm einlappig 822 20 A4
Befestigungsschelle 20mm einlappig 822 20 A4
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15941689
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013885
EAN/GTIN:
     4012195911838
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 20mm einlappig 822 20 A4

Befestigungsschelle einlappig 20mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 457,722*
€ 508,102*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 473,56*
€ 528,28*
Frei Haus
ab € 476,91*
€ 528,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 479,04*
€ 533,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,68*
€ 535,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,79*
€ 635,2101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 526,13*
€ 626,0947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,82*
€ 606,6858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,08*
€ 593,9052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,04*
€ 570,0576
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,7904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.