Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 6mm einlappig 822 6 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 6mm einlappig 822 6 A4
Befestigungsschelle 6mm einlappig 822 6 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15941698
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013861
EAN/GTIN:
     4012195911746
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 6mm einlappig 822 6 A4

Befestigungsschelle einlappig 6mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,282*
€ 391,652*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 359,42*
€ 407,06*
Frei Haus
ab € 359,73*
€ 407,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 363,70*
€ 411,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,75*
€ 412,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,23*
€ 489,3637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,29*
€ 482,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,85*
€ 462,7315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,26*
€ 453,6994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,70*
€ 432,803
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.