Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker SP-H 2,5/ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker SP-H 2,5/ 5
Stecker SP-H 2,5/ 5
Artikel-Nr.:
     6012-15944063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210651
EAN/GTIN:
     4046356411899
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder phoenix

Stecker SP-H 2,5/ 5

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 5, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,6332*
€ 3,1932*
50
Frei Haus
ab € 2,8028*
€ 3,3928*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,9246*
€ 3,5346*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0334*
€ 3,6734*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,0695*
€ 3,7095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5346*
€ 4,20617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4946*
€ 4,15857
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3546*
€ 3,99197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2746*
€ 3,89677
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,9246*
€ 3,48027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,227*
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209727
ab € 0,7612*
Zubehör
Phoenix Contact
3209743
ab € 0,8444*
Zubehör
Phoenix Contact
3209785
ab € 1,163*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.