Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Tri 5/31 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckdübel Tri 5/31 KT
Allzweckdübel Tri 5/31 KT
Artikel-Nr.:
     6012-15945379
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010100021
EAN/GTIN:
     4049563001426
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Tri 5/31 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3..4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
40 mm
Länge:
31 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0268*
€ 0,0391*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0284*
€ 0,0397*
4 Tage
2125
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0289*
€ 0,0405*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,03*
€ 0,0421*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0322*
€ 0,0452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.