Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck-Rahmendübel Tetrafix XL 8/80 KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOX Federspiraldübel TETRAFIX-XL 8/80
TOX Federspiraldübel TETRAFIX-XL 8/80
TOX Federspiraldübel TETRAFIX-XL 8/80
Artikel-Nr.:
     6012-15946594
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     021100101
EAN/GTIN:
     4049563002300
Suchbegriffe:
Federspiraldübel
Rahmendübel
Allrounddübel
Allzweckdübel

Allzweck-Rahmendübel Tetrafix XL 8/80 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiraldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5..6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
90 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1456*
€ 0,2066*
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 5,80*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,62*
€ 6,57*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.