Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15949239 Herst.-Nr.: BKBNSD60 EAN/GTIN: 4012740846981 |
|
|
| | |
| Nivellierset 96-145 mm f. BKB BKBNSD60 Nivellierset M8x60mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG. Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro Installationskanal Systems auf Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. Weitere Informationen: | | Nivellierbereich: | 71..125 mm | Geeignet für Kanäle: | ja | Geeignet für Kassetten: | nein | Mit Trittschalldämmung: | ja | Material des Fußes: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,50* | € 43,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,59* | € 43,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,88* | € 43,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,88* | € 44,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,54* | € 45,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,88* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|