Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401117 Herst.-Nr.: BKBNSD60 EAN/GTIN: 4012740846981 |
| |
|
| | |
| Nivellierset M8x60mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG.Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. Nivellierbereich: 71...125 mm, mit Trittschalldämmung: true, geeignet für Kanäle: true, geeignet für Kassetten: false, Material des Fußes: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKBNSD60 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,25* | € 42,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,58* | € 43,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,68* | € 43,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,61* | € 44,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,12* | € 44,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|