Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW G
Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW G
Artikel-Nr.:
     6012-15952083
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0560001650
EAN/GTIN:
     4008190989880
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 02-3 GE/SW G

Kunststoffstab für das erleichterte Anbringen von Markierern auf einem Leiter. Bestückt mit CLI-X Markierern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3,4 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5829*
€ 2,2129*
35 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78086*
€ 2,49086*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,0106*
€ 2,8106*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,084*
€ 2,914*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,363*
€ 3,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,273*
€ 3,89487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,133*
€ 3,72827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,953*
€ 3,51407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,783*
€ 3,31177
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.