| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15957151 Herst.-Nr.: 1712/1 EAN/GTIN: 4011126044904 |
| |
|
| | |
| Sammelhalterung 1712/1 Sammelhalterung, schwer entflammbar und mit Flammschutz, zur Wand und Deckenmontage, die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel Ø 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) lichtes Innenmaß H x B : 70 x 29 mm Fassungsvermögen : z.B. 15 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 960°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : weiß Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 15 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | sonstige | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | ja | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Dübel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,77* | € 2,68* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,78086* | € 2,70086* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,01* | € 3,03* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,5735* | € 3,2035* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,5889* | € 5,2889* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|