Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst hfr 30xNYM3x1.5 flammwidrig 1712/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B172D04
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044898
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter hkl
sammelhalter
Sammelhalterung Kst hfr 30xNYM3x1.5 flammwidrig 1712/2
Weitere Informationen:
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,9536*
€ 3,8736*
25
Frei Haus
ab € 3,0432*
€ 3,9932*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,25887*
€ 4,01887*
2 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,83929*
€ 12,36929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36929*
€ 14,71946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75929*
€ 13,99356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26929*
€ 13,41046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80929*
€ 12,86306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17929*
€ 12,11336
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,83929*
€ 10,51876
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5901*
Ähnlich
HKL
ab € 1,76*
Ähnlich
HKL
ab € 1,026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.