Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal rws 60x110mm HKL60110.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15957197
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL60110.3
EAN/GTIN:
     4011126347395
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal rws 60x110mm HKL60110.3

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 2 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern : 4 x K110 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 107 mm zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 48 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 3876 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
107 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3876 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 5,76661*
€ 8,13661*
2
€ 5,46*
ab € 5,83*
€ 8,22*
2 Tage
216
2
€ 4,99*
ab € 6,1513*
€ 8,6713*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 6,605*
€ 9,295*
1
€ 9,80*
ab € 8,33*
€ 11,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,295*
€ 11,06105
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,855*
€ 10,53745
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,525*
€ 10,14475
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,195*
€ 9,75205
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,605*
€ 7,85995
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,605* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 11,43322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.