Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPU-Stahlnagel 702V/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPU-Stahlnagel 702V/60
SIMPU-Stahlnagel 702V/60
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15957303
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     702V/60
EAN/GTIN:
     4011126040951
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel

SIMPU-Stahlnagel 702V/60

Simpu-Stahlnagel, mit isoliertem Kopf, zur kurzschluss- und ableitstromsicheren Verlegung von Stegleitungen. Abmessungen (ca. Maße) L : 60 mm Schaft-Ø : 2 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Werkstoff Isolierkopf : PE (Polyethylen)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
60 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0696*
€ 0,0882*
1000
€ 5,00*
ab € 0,08916*
€ 0,11136*
1
€ 5,95*
ab € 0,07089*
€ 0,11299*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,09276*
€ 0,11556*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10048*
€ 0,13958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,11556*
€ 0,13752
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,09276*
€ 0,11038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 115,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0306*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0322*
Ähnlich
HKL
ab € 0,035*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0392*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0484*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.