Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 736M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 736M32
Befestigungsschelle 736M32
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15958755
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     736M32
EAN/GTIN:
     4011126381665
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Rohrbänder
din kabel

Befestigungsschelle 736M32

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 30 x 14 x 67 mm Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 32 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 32 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,284*
€ 0,294*
2 Tage
189
100
€ 4,98*
ab € 0,2855*
€ 0,2955*
1
€ 5,95*
ab € 0,29742*
€ 0,32742*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3219*
€ 0,3319*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,353*
€ 0,363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1408*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1714*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1911*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3852*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6404*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.