Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kabelbinder blank 680x7,9mm 186014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 186014 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl
Cimco 186014 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6012-15961182
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186014
EAN/GTIN:
     4021103860144
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

VA-Kabelbinder blank 680x7,9mm 186014

Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
680 mm
Banddicke:
0,25 mm
Bündeldurchmesser:
5..203 mm
Min. Haltekraft:
1200 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-10..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,0012*
€ 1,4412*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0993*
€ 1,5893*
25
€ 5,00*
ab € 1,1068*
€ 1,5968*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,1404*
€ 1,6404*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1467*
€ 1,6467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4904*
€ 1,77358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4504*
€ 1,72598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3804*
€ 1,64268
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1404*
€ 1,35708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.