Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Edelstahl-Kabelbinder 186014 680x7,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242640086
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186014
EAN/GTIN:
     4021103860144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw. -80°C bis +538/150°C (schwarz, Stahl/Polyester). Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 7,9x680 mm, Kabelbaum max. 203 mm, Mindestzugfestigkeit 1200 N
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,0012*
€ 1,4412*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0993*
€ 1,5893*
25
€ 5,00*
ab € 1,1068*
€ 1,5968*
25
€ 3,90*
ab € 1,1404*
€ 1,6404*
Lager 96KMA
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1467*
€ 1,6467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6467*
€ 1,95957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4967*
€ 1,78107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4667*
€ 1,74537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3867*
€ 1,65017
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,1675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.