Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15963505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009028
EAN/GTIN:
     4012195007456
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 5 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,199*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,25163*
€ 0,34163*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2618*
€ 0,3518*
100
€ 5,46*
ab € 0,262*
€ 0,352*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2698*
€ 0,3598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.