| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15965053 Herst.-Nr.: 2153114 EAN/GTIN: 4012195880998 |
| |
|
| | |
| Quick-Schelle lgr,18,5-22,5mm M-Quick 18-22LGR Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen und PG-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 18,5..22,5 mm | Geschlossen: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, abstandschellen obo, klemmschellen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,19634* | € 0,26634* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,19954* | € 0,26954* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2043* | € 0,2743* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2087* | € 0,2817* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,51* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|