Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandsschelle 851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15967041
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     851
EAN/GTIN:
     4013339013708
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandsschelle 15-19

Rohrabstandsschelle 851

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 49,5 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 15 - 19 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 16 Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
15..19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, abstandschellen stahlrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,72209*
€ 0,88209*
50
€ 5,46*
ab € 0,8876*
€ 1,0876*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,9144*
€ 1,1144*
50
€ 5,95*
ab € 1,09981*
€ 1,33981*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,058*
€ 1,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1144*
€ 1,32614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0744*
€ 1,27854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0444*
€ 1,24284
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9144*
€ 1,08814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.