Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschellen 15-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2634150
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     851
EAN/GTIN:
     4013339013708
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandsschelle 15-19
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L: 14 x 49,5 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø: 15 - 19 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423: M 16 Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr.: 851 Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 15...19 mm, Nenndurchmesser: 19 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
851
Ident Code:
1-851
Weitere Suchbegriffe: din kabel, abstandschellen stahlrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,72209*
€ 0,88209*
50
€ 5,46*
ab € 0,8876*
€ 1,0876*
50
Frei Haus
ab € 0,9144*
€ 1,1144*
50
€ 5,95*
ab € 1,09981*
€ 1,33981*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,058*
€ 1,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.