Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerwerksdübel 10x13mm 181386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddübel-Kabelbinderhalter für Kabelbinder bis 9 mm Breite, 10 x 13 mm
Wanddübel-Kabelbinderhalter für Kabelbinder bis 9 mm Breite, 10 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     6012-15973241
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181386
EAN/GTIN:
     4021103813867
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Mauerwerksdübel 10x13mm 181386

Wanddübel-Kabelbinderhalter zur Befestigung von Kabeln, Kabelbündeln, Rohren usw. auf Mauerwerk, für Bohrlöcher 7-8 mm Ø, aufschraubbarer Kopf zur einfachen Justage von Höhe und Ausrichtung des Halteblocks, Abstand Kabel - Wand ca. 12 mm, für Kabelbinder bis 9 mm Breite.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
375 mm
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,1222*
€ 0,1752*
100
€ 5,95*
ab € 0,12542*
€ 0,17842*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1352*
€ 0,1892*
100
€ 5,00*
ab € 0,136*
€ 0,191*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1611*
€ 0,2211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.