| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur (15 Angebote) Zeitsparende Befestigungslösung Sockel besteht aus zwei Teilen Einfaches Eindrücken ins Befestigungsloch Kombinierbar mit Kabelbindern in unterschiedlicher Breite Die Keilsockel TY5 werden überall ... |
|
ab € 0,38* pro Stück |
| |
Befestigungssockel PA66 15,8x10,2 natur (12 Angebote) Für Anwendungen mit enger Einbausituation Sichere Befestigung durch den Spreizanker Das TM1SF Befestigungselement dient der Aufnahme eines Kabelbinders unter engen Raumverhältnissen. Es kommt übera... |
|
ab € 0,0816* pro Stück |
| |
Kabelbinderhalter 3.8mm Weiss Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück (2 Angebote) Kabelbinderhalter, Typ=RND 475-00414, A=15.4 mm, B=4.8 mm, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Binderbreite max.=3.8 mm, Breite=6.54 mm, Höhe=15.4 mm, Länge=6.1 mm, Öff... |
|
ab € 11,15* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 0,1222* pro Stück |
| |
Kabelbinderhalter 8.1mm Weiss Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück (2 Angebote) Kabelbinderhalter, Typ=RND 475-00415, A=18.5 mm, B=6.2 mm, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Binderbreite max.=8.1 mm, Breite=10 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=12.9 mm, Öffn... |
|
ab € 13,28* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 0,11899* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,72* pro Stück |
| |
Brodit Intermec CN51Aktiv Halter mit Zig.-Stecker (1 Angebot) Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Intermec CN51 Passend für Hersteller/Modell: Intermec / CN51 Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 530146 EAN Nr. : 7320285301467 Für ... |
|
ab € 80,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 44,10* pro Stück |
| |
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen (9 Angebote) Einfache Installation ohne Beschädigung der Oberfläche des Trägers Schnelle Wartung des Bündels durch simplen Austausch des Kabelbinders Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht we... |
|
ab € 1,2375* pro Stück |
| |
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen (8 Angebote) Einfache Installation ohne Beschädigung der Oberfläche des Trägers Schnelle Wartung des Bündels durch simplen Austausch des Kabelbinders Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht we... |
|
ab € 1,2775* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,35465* pro Stück |
| |
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen (9 Angebote) Einfache Installation ohne Beschädigung der Oberfläche des Trägers Schnelle Wartung des Bündels durch simplen Austausch des Kabelbinders Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht we... |
|
ab € 1,2375* pro Stück |
| |
|
|
ab € 63,48* pro Stück |
| |
ABB TC120 Befestigungssockel, Flache soc TC120 (12 Angebote) Der Befestigungssockel mit integriertem Spreizniet ist bei normalen Bohrungen oder Blindbohrungen sehr leicht zu montieren, da der Spreiznietsockel lediglich in die vorgesehene Bohrung gesteckt wer... |
|
ab € 0,21341* pro Stück |
| |
|