Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 5,0x50 vz Halbrundk. 190186


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190186 Schraube/Bolzen 50 mm
Cimco 190186 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     6012-15973331
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190186
EAN/GTIN:
     4021103901861
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Holzschraube 5,0x50 vz Halbrundk. 190186

Holzschraube nach DIN 96, verzinkt, Halbrundkopf mit Schlitz. Ausührung: Ø-: 5,0 mm
Länge: 50 mm
für Schlitzschraubendreher Schlitzmaß: 10,0x1,2 mm
VE: 200
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 8,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 9,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 9,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,41*
€ 10,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190184
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
190182
ab € 3,95*
Ähnlich
Cimco
190183
ab € 4,00*
Ähnlich
Cimco
190187
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.