Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x25 gvz Senkk. 190026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190026 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 190026 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     6012-15973396
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190026
EAN/GTIN:
     4021103900260
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x25 gvz Senkk. 190026

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-4,0 mm
Länge: 25 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,01455*
€ 0,02115*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0146*
€ 0,0212*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,0222*
25 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0164*
€ 0,0237*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,0165*
€ 0,0238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 0,01585*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 0,01275*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 0,01435*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 0,01595*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 0,01745*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 0,01865*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 0,01975*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 0,0216*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 0,02005*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 0,0218*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 0,02295*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 0,0251*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 0,0294*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 0,02165*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 0,02555*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.