Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Allzweckschraube 4,5x45 T20 vz Halbr. 191228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191228 Schraube/Bolzen 45 mm
Cimco 191228 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     6012-15973512
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191228
EAN/GTIN:
     4021103912287
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube

6-rund-Allzweckschraube 4,5x45 T20 vz Halbr. 191228

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, aus Stahl gehärtet, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 4,5 mm
Länge: 45 mm
T20
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,03795*
€ 0,05255*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0526*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0413*
€ 0,0574*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,04295*
€ 0,05955*
5 Tage
600
200
€ 6,50*
ab € 0,0441*
€ 0,0607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05955*
€ 0,07086
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,05895*
€ 0,07015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05655*
€ 0,06729
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05475*
€ 0,06515
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,05215*
€ 0,06206
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,04295*
€ 0,05111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.