Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191228 TORX-Schraube 4,5x45mm T20 Pan-Head verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191228 Schraube/Bolzen 45 mm
Cimco 191228 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     986-0206011
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191228
EAN/GTIN:
     4021103912287
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Allzweckschraube-Spanplattenschraube, aus Stahl gehärtet, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 4,5 mm; Länge: 45 mm; T20; VE: 200.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
4,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Torx
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,03795*
€ 0,05255*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0526*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0413*
€ 0,0574*
200
€ 3,90*
ab € 0,04295*
€ 0,05955*
Lager 986
600
200
€ 6,50*
ab € 0,0441*
€ 0,0607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.