| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15977383 Herst.-Nr.: BK 46 EAN/GTIN: 4013339085200 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BK 46 Hammerfuß-Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne aus PP, halogenfrei, Wanneneinlage bandverzinkt nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Ankerschienen 2970-2980 mit 16-17 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 40 - 46 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 40..46 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,474* | € 2,264* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,61372* | € 2,47372* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,13181* | € 2,51181* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,05* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|