Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeträger P1 BCE03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängeträger P1 BCE03
Hängeträger P1 BCE03
Artikel-Nr.:
     6012-15983629
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     585120
EAN/GTIN:
     3479775851204
Suchbegriffe:
Profilschiene
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel

Hängeträger P1 BCE03

Trägerklammern zur Befestigung von C-Schienen an Deckenbalken. C-Schienen-Trägerklammer, verzinkter Stahl, für die Typen E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 mit M6-Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich:
1..16 mm
Zulässige Nutzlast:
1250 N
Geeignet für Strutschiene:
ja
Höhe Schiene:
18..35 mm
Schienenbreite:
27..35 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
U-förmiger Klemmbolzen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 396,3975*
€ 453,2175*
Frei Haus
ab € 397,05*
€ 455,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 402,90*
€ 460,15*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 419,095*
€ 477,605*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,825*
€ 489,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,15*
€ 547,5785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,69*
€ 543,4611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,67*
€ 514,8773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,37*
€ 503,8103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,90*
€ 479,451
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.