Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M6 vz 192003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 192003 Mutter Sechskantmutter M6
Cimco 192003 Mutter Sechskantmutter M6
Artikel-Nr.:
     6012-15984592
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192003
EAN/GTIN:
     4021103920039
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern M6 vz 192003

Sechskantmutter nach ISO 4032
EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M6 mm
für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 10
VE: 100.
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0184*
€ 0,0274*
100
€ 5,00*
ab € 0,0186*
€ 0,0278*
2 Tage
1000
100
€ 5,90*
ab € 0,0192*
€ 0,0285*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,0194*
€ 0,0295*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0213*
€ 0,0315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.