Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheiben M5 vz 192703


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192703 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192703 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     6012-15984673
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192703
EAN/GTIN:
     4021103927038
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheiben M5 vz 192703

Fächerscheibe nach DIN 6798 Form A außengezahnt, aus Stahl und verzinkt. Ausführung: für Schrauben: M5
Innen-Ø: 5,3 mm
Außen-Ø: 9 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Stärke:
0,5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,12*
€ 5,46*
ab € 2,14*
€ 3,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,42*
€ 3,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,65*
€ 3,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192700
ab € 1,79*
Ähnlich
Cimco
192702
ab € 1,93*
Ähnlich
Cimco
192704
ab € 2,48*
Ähnlich
Cimco
192706
ab € 3,21*
Ähnlich
Cimco
192708
ab € 4,12*
Ähnlich
Cimco
192710
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.