Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen RST M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Artikel-Nr.:
     6012-15987725
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     28841601
EAN/GTIN:
     4013902921478
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Rohrstutzen RST M16

Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 16mm
Abmessungen: 25 x 22 x 38mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
16 mm
Für Wandstärke:
1,5..4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,76*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45863*
€ 0,77863*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,461*
€ 0,781*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4716*
€ 0,8016*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,74*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.