Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen WST M16/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     6012-15987815
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20301601
EAN/GTIN:
     4013902891894
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m16
würgenippel

Würgestopfen WST M16/sw

Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
5..10 mm
Für Wandstärke:
1..8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,146*
€ 0,253*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1832*
€ 0,2532*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,152*
€ 0,264*
1
€ 5,95*
ab € 0,1622*
€ 0,2822*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,37*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.