Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmklemmbügel 11mm 791-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15987969
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     791-111
EAN/GTIN:
     4045454007614
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
wago schirmanschlussklemme
schirmanschlussklemme

Schirmklemmbügel 11mm 791-111

Schirmanschlussklemme
kontaktierbarer Schirmdurchmesser
5 mm bis 11 mm
H max. 47 mm
17 mm breit
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5..11 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
17 mm
Höhe:
47 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,842*
€ 3,412*
50
Frei Haus
ab € 3,5166*
€ 4,1666*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 4,23*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,623*
€ 4,293*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,696*
€ 4,386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,293*
€ 5,10867
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,623*
€ 4,31137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 214,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-133
ab € 0,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-134
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.