Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2384451 Herst.-Nr.: 791-111 EAN/GTIN: 4045454007614 |
| |
|
| | |
| Schirmanschlussklemme; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 5 mm bis 11 mm; H max. 47 mm; 17 mm breit Montageart: sonstige, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Zulässiger Kabeldurchmesser: 5...11 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Höhe (mm): 47 Breite (mm): 17 für Leitungs-Ø: 5...11 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 791-111 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,842* | € 3,412* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,5166* | € 4,1766* | | | | | 38 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,57* | € 4,24* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,623* | € 4,303* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,696* | € 4,386* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 219,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|