Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15988706 Herst.-Nr.: 7TCG009410R0039 EAN/GTIN: 5414363130185 |
| |
|
| | |
| Edelstahlkabelbinder 520x4,6 metall.si. YLS4.6-520A Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,6 mm | Bandlänge: | 520 mm | Banddicke: | 0,29999999 mm | Min. Haltekraft: | 440 N | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Ball-/Kugelverschluss | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,688* | € 71,768* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,19* | € 75,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,01* | € 76,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,95* | € 77,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,17* | € 77,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5995* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|