Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMT (23X4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMT (23X4)
Leitermarkierung UC-WMT (23X4)
Artikel-Nr.:
     6012-15994644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819411
EAN/GTIN:
     4046356152389
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung UC-WMT (23X4)

Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
4 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6684*
€ 2,3801*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,701*
€ 2,381*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72014*
€ 2,40014*
3 Tage
870
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,77651*
€ 2,48651*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,928*
€ 2,688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,588*
€ 3,07972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,428*
€ 2,88932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,268*
€ 2,69892
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 101,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.