| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16036765 Herst.-Nr.: 21703230201 EAN/GTIN: 4051268122931 |
| |
|
| | |
| Mini Bewegungsmelder PIR2 0,2m LED 24+11f 21703230201 Mini Bewegungsmelder zum Anschluss von LED 24V Leuchten, Anschlussleitung 0,2m mit LED 24-Stecker, Schaltleitung 0,2m mit 11-fach Verteiler, Sensorleitung 1,4m, Einbau des Sensors für 20mm Bohrung, Nachlaufzeit von 10 Sekunden bis 3 Minuten einstellbar, Erfassungswinkel 80°, Erfassungsbereich 2,5m bei Montagehöhe von 1-2m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,65* | € 27,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,30* | € 31,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|