Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hera LED 24 Transformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8313557
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20604001201
EAN/GTIN:
     4051268023207
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Hera LED 24 Transformer - LED-Treiber - 30 Watt - 12 Ausgabeanschlussstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
250 g
Produkttyp
LED-Treiber
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 2 m
Kennzeichnung
IP20
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Gestellte Leistung
30 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Geleistete Netzspannung
24 V
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 12
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.