Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichteffektrahmen FLIQZ 100.18 bl/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichteffektrahmen FLIQZ 100.18 bl/tr
Lichteffektrahmen FLIQZ 100.18 bl/tr
Artikel-Nr.:
     6012-16048814
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636517
EAN/GTIN:
     4043544390998
Suchbegriffe:
Dekoglas
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen

Lichteffektrahmen FLIQZ 100.18 bl/tr

Lichteffektrahmen blau transluzent aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 50 x 50 x 12 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,61*
€ 13,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 13,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 15,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,90*
€ 15,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.